ノード ラウンド

ノード ラウンド - グリーンポットノード ラウンド - グリーンポット

個性的なサンドブラスト仕上げ。風化した砂岩のような削られた表面が、荒々しく野性的な印象を与えてくれます。

仕様
(底穴)あり
材質
ファイバーセメント
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
外寸法(Φ×Hmm)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78167620AN-NR4036WH10.520400×36040内寸法:31×35
¥14,500
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
78168259AN-NR2926WH5.310280×26029内寸法:27×25
¥7,500
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする