ノード エッグ
個性的なサンドブラスト仕上げ。風化した砂岩のような削られた表面が、荒々しく野性的な印象を与えてくれます。
- 仕様
- (底穴)あり
- 材質
- ファイバーセメント
- 質量(kg)
- 5.1
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- 11.5
- 外寸法(Φ×Hmm)
- 310×270
- 寸法(cm)
- 32
- 寸法(Φ×高さH)(cm)
- 内寸法:27×26
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
鉢・プランター・ポット の新着商品
カテゴリ




























