曜日別特売

CITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット

CITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOTCITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOTCITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOTCITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOTCITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOTCITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOTCITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOTCITY型折りたたみ式電動アシスト自転車AMORU P20 限定パッケージセット - AINOHOT

『安心の型式認定取得済み製品』毎日の通勤や通学・お買い物などに快適に走行できる「電動アシスト自転車」。軽量・折り畳み式だから、片手で持ち運びでき収納スペースを取らないのでスペースを問題に自転車を諦めていた方にもおすすめ。フレームと一体化するフラットな折りたたみレバー、凹凸のない洗練されたフレームデザイン。調整可能なハンドル&サドル高さ・前後調整、クッション性の高いサドル採用で長時間のライディングも快適。ベルトドライブ採用で静かで快適な走行が可能ど、デザイン性・安全性・快適性を叶えた1台です。

幅(mm)
約590
ブレーキ
ディスクブレーキ
質量(kg)
車両:20.5
ガンメタリック
タイプ
ギア:シングル
奥行(mm)
約1580
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
約1040~1210
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)
アルミニウム合金
バッテリー容量(Ah)
9.8
バッテリー電圧(V)
36.3
タイヤサイズ
20inch
バルブ
イギリス式
空気圧
Kpa:280-450、BAR:2.8-4.5
走行距離(km)
電動:約100
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×520×750(サドル付き)
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182469ANH-AMORUP20-GM-SET
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする