タテヨコスクエアピッチャー2.1
スクエアタイプの冷水筒2.1L。ドアポケットにも野菜室にもすっきり収納可。タテヨコ置き方自在。ハンドルを手前に収納できるので、ドアポケットにムダなスペースを取りません。熱湯を注いでもOK。本体のフタは汚れがつきにくい防汚加工。フタが外せて、広口設計なので、底まで手が届き、洗いやすく、清潔にお使いいただけます。
- 材質
- 本体/AS樹脂、ハンドル付フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
- 色
- マリンブルー
- 容量(L)
- 約2.1
- 対応
- 食洗機:×
- 機能
- 本体スクエア型
- サイズ(mm)
- 約151×104×302
- 内容量
- 1個
卓上備品・テーブルウェア の新着商品
カテゴリ


































