K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338

K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338
K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338
K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338
K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338
K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338
K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338
K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338
K-1298 MB タテヨコスクエアピッチャー2.1 Lustro ware(ラストロウェア) 78182338

タテヨコスクエアピッチャー2.1

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78182338
品番
K-1298 MB
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

スクエアタイプの冷水筒2.1L。ドアポケットにも野菜室にもすっきり収納可。タテヨコ置き方自在。ハンドルを手前に収納できるので、ドアポケットにムダなスペースを取りません。熱湯を注いでもOK。本体のフタは汚れがつきにくい防汚加工。フタが外せて、広口設計なので、底まで手が届き、洗いやすく、清潔にお使いいただけます。

材質
本体/AS樹脂、ハンドル付フタ・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
色
マリンブルー
容量(L)
約2.1
対応
食洗機:×
機能
本体スクエア型
サイズ(mm)
約151×104×302

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする