曜日別特売
sa-40 手モリPRO   手の甲から指先までのプロテクター 緑興産 78192427

sa-40 手モリPRO   手の甲から指先までのプロテクター 緑興産 78192427
sa-40 手モリPRO   手の甲から指先までのプロテクター 緑興産 78192427
sa-40 手モリPRO   手の甲から指先までのプロテクター 緑興産 78192427
sa-40 手モリPRO   手の甲から指先までのプロテクター 緑興産 78192427
sa-40 手モリPRO   手の甲から指先までのプロテクター 緑興産 78192427

手モリPRO 手の甲から指先までのプロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1双
注文コード
78192427
品番
sa-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

オーバーグローブ式手袋は、挟まれ防止に特化した安全性の高い製品です。特殊な三層構造を持ち、高い保護性能を発揮します。この設計により、外部からの圧力や衝撃を効果的に吸収し、作業者の手を守ります。また、この手袋は簡単装着が可能であり、素早く取り付けられるため作業効率も向上させます。これにより、安全性と生産性の両立が実現され、多様な作業環境で活躍しています。

用途
指先保護具
材質
内層:ポリエステルニット、外層:合成皮革
質量(g)
80
寸法
中層:衝撃吸収材 3厚、中層:衝撃吸収材 5厚、中層:緩衝材 8厚
サイズ(cm)
25.5×18×1
注意
※特殊な3層構造で衝撃を緩和します。
※オーバーグローブ式を採用、作業性を損ないません。
※マジックテープで簡単装着。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする