曜日別特売
R06010-09808-32 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ 78200258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R06010-09808-32 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ 78200258
R06010-09808-32 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ 78200258

99 インサート/チャンファーミルミニ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合ピッチ (TPI):18
内容量1セット(5個)注文コード78200258品番R06010-09808-32
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

6枚刃インサートにより高送り加工が可能。
全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。
下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。
TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。

用途
ねじ切り加工用
適合
ピッチ (TPI):18
寸法t(mm)
1.08
切刃長さ(mm)
0.08
寸法D(Φmm)
(±0.025)9.8
寸法D1(Φmm)
6.8
ホルダー
CR10
コーティング
TiAlN
インサート厚さ(mm)
3.6±0.025[S]
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする