曜日別特売

【レンタル】スマートオージオ 1人用スタンダード SA-1 レンタル

【レンタル】スマートオージオ 1人用スタンダード SA-1 レンタル - ミナト医科学

軽量・コンパクトでハンディ操作が可能ですので、被検者の横に座って問診するように検査することが可能です。
それぞれ独立したダイレクトキーで操作手順を短縮でき、作業負担や操作ミスを削減します。
操作パネルは見やすいLED表示で、検査用周波数および聴力レベルの設定は専用キーの切替だけで可能です。
持っても、置いても使える応答スイッチです。

仕様
1人用スタンダード、聴力レベル:0~70dB、全高調波ひずみ:2.5%以下、イヤホン数:1×2(両耳)
周波数(Hz)
250、500、1000、2000、3000、4000、6000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
適合規格
JIS T1201-1(2011)
本体質量(g)
250
精度
出力音圧:6000Hz/±5dB以内、その他/±3dB以内
表示
タイプ別表示:タイプ4
目盛間隔
5dB
外寸法(mm)
125×200×65
周波数精度
±2%以内
入力数
応答用入力数:1
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79414986SA-10-7754-11-605
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79414995SA-10-7754-11-6110
14,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415011SA-10-7754-11-6215
16,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415020SA-10-7754-11-6320
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415029SA-10-7754-11-6430
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415038SA-10-7754-11-654(延長)
3,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
79415047SA-10-7754-11-6840
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79415056SA-10-7754-11-6950
37,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする