曜日別特売

【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル

【レンタル】冷凍機付インキュベーター MIR-254-PJ レンタル - PHC[科学研究・開発用品]

-10℃~+60℃の幅広い温度制御範囲
ポップアップメニューを備えた液晶コントロールパネル
自在な設定が可能なプログラム機能
パスワード付キーロックで不正アクセス防止
冷凍機稼働時の省エネ運転(メーカー従来比)
培地乾燥の低減
自動霜取り機能
照明タイマー制御

材質
外装/塗装鋼板内装/ステンレス鋼板
質量(kg)
108
電源(V)
単相100(50Hz/60Hz)
内容量(L)
238
最大消費電力(W)
260/280(50Hz/60Hz)
温度表示方式
液晶デジタル表示式(分解能:0.1℃)
制御可能温度範囲
-10℃~+60℃(周囲温度:+5~+35℃、無負荷)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×580×1618
サービス分類
レンタル
内容量
1セット
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79420026MIR-254-PJ2-4319-02-605
¥47,250
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420035MIR-254-PJ2-4319-02-6110
¥56,700
¥53,980
¥59,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420051MIR-254-PJ2-4319-02-6215
¥66,150
¥62,980
¥69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420060MIR-254-PJ2-4319-02-6320
¥75,600
¥71,980
¥79,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420069MIR-254-PJ2-4319-02-6430
¥94,500
¥89,980
¥98,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420078MIR-254-PJ2-4319-02-651(延長)
¥3,780
¥3,598
¥3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
79420087MIR-254-PJ2-4319-02-6840
¥122,850
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79420096MIR-254-PJ2-4319-02-6950
¥146,475
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする