曜日別特売
TD-01 【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル アズワン 79420665

TD-01 【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル アズワン 79420665
TD-01 【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル アズワン 79420665
TD-01 【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル アズワン 79420665

【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード79420665品番TD-01
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。
卓上でも壁掛けでも使用できます。
フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。

アズワン品番
2-725-01-60
材質
本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET
寸法(mm)
260×260×220
質量(kg)
5
電源
AC100V 50/60Hz 36/38W
コード長さ(m)
1.8
風量(m3/min)
吸込:約1
フィルター
不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター
吹出風速(m/s)
約0.5
サービス分類
レンタル
注意
※局所排気装置の申請が必要な場合のご使用には適しません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする