【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル
自然対流方式によりサンプルの乾燥を防ぎ振動の少ない環境での培養・保管が可能です。騒音を低減するとともに複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用したやさしいデザインです。食品衛生検査各種培養タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため庫内温度分布に優れています。全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
- 付属品
- 棚板×2枚
- 仕様
- 測定孔無し
- 材質
- 本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
- 質量(kg)
- 13.5
- 電源(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 75
- 内寸法(mm)
- 329×219×369
- 内容量(L)
- 28
- 安全装置
- 過電流保護ヒューズ
- 電源コード(m)
- 2(2Pプラグ)
- 設定温度(℃)
- 1単位
- 外寸法(mm)
- 420×413×485
- 温度設定範囲(℃)
- 3~45
- 対流方式
- 自然対流方式(5面冷却・加熱)
- 温度分布精度
- ±0.5℃(at 37℃)
- 冷却加熱装置
- ペルチェ素子
- ドレン水
- 自然蒸発式
- 温度調節精度(℃)
- ±0.5
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用には適しておりません。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ











