OKC700 【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル アズワン 79421871

OKC700 【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル アズワン 79421871
OKC700 【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル アズワン 79421871

【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個レンタル日数(日)10アズワン品番3-390-01-61注文コード79421871品番OKC700
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブース
カンタン組立式!
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。

仕様ファンユニット1台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550(700) ※( )はユニットを含んだ高さです。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-390-01-61折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする