曜日別特売
MSP-mini 【レンタル】マグネトロンスパッタ装置 MSP-miniシリーズ レンタル 真空デバイス 79424829

【レンタル】マグネトロンスパッタ装置 MSP-miniシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1式注文コード79424829品番MSP-mini
参考基準価格(税別)¥81,200販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

ボタンひとつでオートコーティング。煩わしい操作が一切ありません。
小型ターゲット(Φ30mm)を採用。
低ランニングコストを実現。
標準でAuターゲットが付属。卓上SEMの前処理に実力を発揮します。
オプションターゲットのAg膜は光沢に優れ、透明材料表面の光学顕微鏡観察を容易にします。
※表示価格はあくまで参考価格です。設置取扱い説明の有無、納入地域、オプション等により価格が変動しますので、ご購入ご希望の際は都度お見積りお問い合わせください。

アズワン品番
63-4268-88-62
寸法(mm)
試料サイズ:有効径Φ30、高さ20以下
電源
AC100V, 10A アース線付3芯プラグ使用
寸法(Φmm)
試料ステージ:83
本体質量(kg)
装置:5
内径×深さ(mm)
試料室:86×60(硬質ガラス)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
装置:180×183×280
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする