【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル
大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイです。
付属ソフトウェアでパソコンからリモート操作及び経時変化を容易にモニタリングできます(3888-70台座が必要です)。
日本語・英語・中国語・スペイン語の4言語に対応しています。
製造時校正済み・校正書類付です。
- 付属品
- 計測ソフトウェアゼロフィルター(接続チューブ付)Li-ion充電池×2本(取り出し可能)ACアダプターUSBケーブルインレット保護キャップクイックスタートガイド成績書・校正証明書・トレサ体系図
- 仕様
- 本体、JIS B9921適合品、本製品の校正期限は2年間です。
- 寸法(mm)
- 100×213×55
- 質量(g)
- 650(電池除く)
- 電源
- Li-ion充電池またはACアダプター
- 外部出力
- USB(台座使用時はEthernet・Wi-Fi・RS485)
- メモリー
- 最大10000個(CSV形式)
- サンプリング
- 1~999回 または連続計測
- 吸引流量
- 2.83L/min(0.1CFM)
- 粒径(μm)
- 測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0
- サンプリング速度
- 6秒~99分59秒(1回の計測時間)
- 最大濃度(cf/個)
- 2000000(計数損失10%以内)
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1個
注意
※3889-01は、温湿度プローブ0842がご使用になれません。0842をご使用の場合は、3889をお求めください。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









