3889-01 【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル カノマックス(KANOMAX) 79427121

3889-01 【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル カノマックス(KANOMAX) 79427121
3889-01 【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル カノマックス(KANOMAX) 79427121

【レンタル】ハンドヘルドパーティクルカウンター 0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0um 校正証明書付 3889-01 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79427121品番3889-01
参考基準価格(税別)¥65,920販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイです。
付属ソフトウェアでパソコンからリモート操作及び経時変化を容易にモニタリングできます(3888-70台座が必要です)。
日本語・英語・中国語・スペイン語の4言語に対応しています。
製造時校正済み・校正書類付です。

アズワン品番
65-9229-17-72
付属品
計測ソフトウェアゼロフィルター(接続チューブ付)Li-ion充電池×2本(取り出し可能)ACアダプターUSBケーブルインレット保護キャップクイックスタートガイド成績書・校正証明書・トレサ体系図
仕様
本体、JIS B9921適合品、本製品の校正期限は2年間です。
寸法(mm)
100×213×55
質量(g)
650(電池除く)
電源
Li-ion充電池またはACアダプター
外部出力
USB(台座使用時はEthernet・Wi-Fi・RS485)
メモリー
最大10000個(CSV形式)
サンプリング
1~999回 または連続計測
吸引流量
2.83L/min(0.1CFM)
粒径(μm)
測定:0.3・0.5・1.0・3.0・5.0・10.0
サンプリング速度
6秒~99分59秒(1回の計測時間)
最大濃度(cf/個)
2000000(計数損失10%以内)
サービス分類
レンタル
注意
※3889-01は、温湿度プローブ0842がご使用になれません。0842をご使用の場合は、3889をお求めください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする