【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル

【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル - ナビス(アズワン)

上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。
使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。
フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。

仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)
寸法(mm)
約500×390×625~690
質量(kg)
約24
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※設置の際は必ず水平な面に設置してください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79428916AS-P058-712-01-605
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79428925AS-P058-712-01-6110
¥31,800
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79428941AS-P058-712-01-6215
¥37,100
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79428950AS-P058-712-01-6320
¥42,400
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79428959AS-P058-712-01-6430
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79428968AS-P058-712-01-652(延長)
¥4,240
¥3,998
¥4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
79428977AS-P058-712-01-6840
¥68,900
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79428986AS-P058-712-01-6950
¥82,150
¥78,980
¥86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする