AS-P05 【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428925

AS-P05 【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428925
AS-P05 【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428925
AS-P05 【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428925
AS-P05 【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル ナビス(アズワン) 79428925

【レンタル】卓上クリーンスタンド AS-P05シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79428925品番AS-P05
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

上下・左右角度調整可能ができ、クリーンエアーを当てたい箇所に調整できます。
使い勝手のよい卓上スタンドタイプでクリーン空間を創造します。
フィルター交換目安がリモコンのお知らせランプで確認できます。

アズワン品番
8-712-01-61
仕様
組み立て式(要工具)
材質
本体/スチール(塗装仕上げ)、取付アーム/スチール(エポキシ塗装仕上げ)
寸法(mm)
約500×390×625~690
質量(kg)
約24
サービス分類
レンタル
注意
※設置の際は必ず水平な面に設置してください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする