【レンタル】高精度型体組成計 Body レンタル30日
8電極全身部位別測定方式により高精度な測定が行えます。
骨格筋量の加齢による現象(サルコペニア)の指標となる骨格筋量指標(SMI)を表示します。
ウエストサイズの入力を行うことで体脂肪率、内臓脂肪指数をより正確に測定できます。
体脂肪率、体脂肪量、筋肉率、筋肉量、除脂肪量、内臓脂肪指数、推定骨量、SMIに本人補正機能(体脂肪率と内臓脂肪指数の原点調整機能)、肥満度評価機能を搭載しています。
高速測定です(約5秒)。
- 付属品
- プリンタ用紙
- 質量(kg)
- 約20
- 消費電力(W)
- 最大20
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 365×702×931
- 機能
- ワンタッチ風袋引き機能プリセット風袋引き機能・表示固定機能・体組成測定機能・測定結果印字機能・測定結果通信機能・QRコード発行機能
- 目量
- ~150kg/50g、150~200kg/100g
- 測定機能
- 体重・BMI・標準体重・基礎代謝基準値・部位別体脂肪率・部位別筋肉率・部位別筋肉量・除脂肪量・内臓脂肪指数・基礎代謝量・推定骨量・水分量・SMI・肥満度
- 計量方式
- 電気抵抗線式ロードセル方式
- 印字方式
- ラインサーマルドット印字
- 通信出力
- USB出力(標準装備)
- アズワン品番
- 8-9377-21-64
- レンタル日数(日)
- 30
- 適合寸法(mm)
- 【プリンタ用紙】幅58mm・Φ50(最大)mm・長さ30m
- 秤量(kg)
- 200
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ









