曜日別特売
DL-EX レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機) 79449968

 

DL-EX レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機) 79449968
DL-EX レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機) 79449968
DL-EX レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機) 79449968
DL-EX レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機) 79449968

レベルニック無線アダプタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79449968
品番
DL-EX
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。
測定データを無線(Bluetooth)通信できます。
i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。
Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。
デバイス名は固有の番号で識別可能です。
送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。
妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。

用途
レベルニック用の無線アダプタに
付属品
受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書
適合機種
DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット
材質
本体:ABS、金具:ステンレス
電源
単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)
本体寸法(mm)
67×93×34
本体質量(g)
140
入力信号
レベルニック RS-232C (レベルニック専用)
無線通信方式
Bluetooth Class1
通信距離(m)
30-50
注意
※BluetoothシステムはTELEC(日本)、FCC(米国)、CE(EU)、KCC(韓国)での認証となります。
※連続使用時間は、アルカリ乾電池で約20時間(無線ON、通信中)、約6時間(無線ON、通信待ち)、約40時間(無線OFF)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする