SK(新潟精機)
挽廻鋸 剣匠 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79526076
品番
KB-120
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃です。
用途
挽廻鋸 剣匠K-120用の替刃として
適合機種
K-120、K-100T、K-120P
材質
刃部/安来鋼
硬度
(HV)520-540
山数
12
本体質量(g)
10
刃厚(mm)
1
刃渡り(mm)
120
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13×180×1