曜日別特売
M161 神速 150 解体 替刃 レザーソー 79574157

M161 神速 150 解体 替刃 レザーソー 79574157
M161 神速 150 解体 替刃 レザーソー 79574157

神速 150 解体 替刃M161

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード79574157品番M161
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

釘入り木材や金属も、スピーディーに一気に切断。
リフォーム時の解体作業に最適な一本。高級バイメタル採用で、抜群の耐久性を発揮します。
釘入り木材からアルミサッシ、土壁、FRPまで、さまざまな材料をまとめて切断できます。

用途
一般木材・コンパネ・アルミ・真鍮・石膏ボード
ピッチ(mm)
2.8(9山/inch)
刃長(mm)
150
板厚(mm)
0.9
切り幅(mm)
1.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする