曜日別特売
DNJMSQL-500 DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J 79758458

DNJMSQL-500 DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J 79758458
DNJMSQL-500 DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J 79758458
DNJMSQL-500 DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J 79758458
DNJMSQL-500 DEEN.J 充電式ミニスクエアライト DEEN.J 79758458

DEEN.J 充電式ミニスクエアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79758458
品番
DNJMSQL-500
参考基準価格(税別)¥3,164販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スクエアシェイプのスリムで、コンパクトなポケットサイズミニライト!
角度調整可能なマグネットがついており、フレキシブルに使用できます。
・過充電、過放電防止機能付
・底面と背面に強力マグネット付(背面は角度調整式)、ケースの側面にメジャー付

付属品
Type C充電ケーブル
材質
ケース:アルミ、 クリップ:SUS201、角度調整式マグネットの台座:ABS
質量(g)
45
種類
COBライト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×22×16
バッテリー
リチウム充電式バッテリー 600mAh
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
2.5(0から満充電)
バッテリー容量(mAh)
600
明るさ(Lm)
500(強)/250(弱)
耐衝撃
IK07
連続点灯時間(時間)
2(強)/4(弱)
IP等級
IP20
注意
※故障の原因になりますので、付属の充電ケーブルをご使用下さい。
※防水ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする