曜日別特売

LED6畳 シーリング

LED6畳 シーリング - 三菱電機

昼光色から電球色まで光色を変更できます。
また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。
シンプルでスリムな形状のトリムレス
電球色から昼光色までの調色が可能
明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能
6畳用

定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)24.7平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.5光束(Lm)器具:3200光色電球色~昼光色適用畳数6畳用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581367EL-CP3211M 1HZ
46,000
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする