曜日別特売
EL-CP3211M 1HZ LED6畳 シーリング 三菱電機 79581367

LED6畳 シーリング

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード79581367品番EL-CP3211M 1HZ
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

昼光色から電球色まで光色を変更できます。
また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。
シンプルでスリムな形状のトリムレス
電球色から昼光色までの調色が可能
明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能
6畳用

定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)24.7平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.5光束(Lm)器具:3200光色電球色~昼光色適用畳数6畳用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする