LED12畳 シーリング

LED12畳 シーリング - 三菱電機

昼光色から電球色まで光色を変更できます。
また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。
シンプルでスリムな形状のトリムレス
電球色から昼光色までの調色が可能
明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能
12畳用

定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)器具:4900光色電球色~昼光色適用畳数12畳用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79581446EL-CP5011M 1HZ
57,600
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする