EL-CP5011M 1HZ LED12畳 シーリング 三菱電機 79581446

LED12畳 シーリング

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード79581446品番EL-CP5011M 1HZ
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

昼光色から電球色まで光色を変更できます。
また,明るさは全灯から約5%まで調光が可能。
シンプルでスリムな形状のトリムレス
電球色から昼光色までの調色が可能
明るさは100%~約5%までお好みに合わせて変更可能
12畳用

定格調色・調光タイプ定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)器具:4900光色電球色~昼光色適用畳数12畳用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする