LDL40S・N/24/39・N4 直管形LEDランプ 三菱電機 79623087

直管形LEDランプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
79623087
品番
LDL40S・N/24/39・N4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

安全に配慮した口金Gx16t-5を採用。
ランプの誤挿入や落下・感電などのトラブルを防止します。
消費電力24Wで全光束3900lmの明るさ。
エネルギー消費効率162.5lm/Wの高効率直管LEDランプ
ムラの無い均一な光で,LEDの粒々した違和感がありません
光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%)
Ra(平均演色評価数)83
昼白色(5000K)

口金
GX16t-5
定格消費電力(W)
24.4
平均演色評価数(Ra)
Ra83
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率90%)
電源周波数(Hz)
50/60
ランプの種類
LDL40
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:159.8
光束(Lm)
器具:3900
光色
昼白色 (5000K)
エコロジー商品
省エネ・長寿命
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする