曜日別特売
2108-1285 3段テーブル フレーム:ブラック トロッコ有り〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792347

2108-1285 3段テーブル フレーム:ブラック トロッコ有り〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792347
2108-1285 3段テーブル フレーム:ブラック トロッコ有り〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 79792347

3段テーブル フレーム:ブラック トロッコ有り〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台注文コード79792347品番2108-1285
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

汎用性の高いテーブルはどんな売場にも対応します!

用途サブサイズ/トロッコ内寸:幅110×奥行33×高さ22cm種別トロッコ有り材質フレーム:スチール製 粉体塗装 上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚 トロッコ:木製質量(kg)76.5耐荷重(kg)ガラス棚:15、木棚:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×85×100.5
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w トロッコ:前後可動式キャスター(ストッパー無し×4個)付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,978/税込4,376
北海道地方数量1につき6,365/税込7,002
沖縄地方数量1につき10,343/税込11,377
離島数量1につき10,343/税込11,377
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする