アークランドサカモト
交換フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79796407
品番
GTKF-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
用途
簡易マスク/活性炭マスクの交換用フィルター
材質
不織布
寸法(mm)
D4×W83×H76(1枚あたり)
色
ホワイト
質量(g)
(約)2.1(1枚あたり)
入数(枚)
5
適合マスク
GTKM-01/GTKM-02