WIZ'A
ステンレスワイヤーリール
用途
小型軽量工具の吊り下げのほか、鍵やパスケースの紛失・盗難防止に
仕様
ベルトクリップ式
材質
ワイヤー:ステンレス(ビニールコーティング)、本体:ABS ワイヤー:ステンレス+ナイロン その他:炭素鋼
寸法(mm)
D87×W52×H26
色
シルバー/ブラック
質量(g)
35
ワイヤー長(mm)
(約)900
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79796398
X25250
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください