曜日別特売
X25250 ステンレスワイヤーリール WIZ'A 79796398

X25250 ステンレスワイヤーリール WIZ'A 79796398
X25250 ステンレスワイヤーリール WIZ'A 79796398
X25250 ステンレスワイヤーリール WIZ'A 79796398

ステンレスワイヤーリール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79796398
品番
X25250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥768
販売価格(税別)
¥698
用途
小型軽量工具の吊り下げのほか、鍵やパスケースの紛失・盗難防止に
仕様
ベルトクリップ式
材質
ワイヤー:ステンレス(ビニールコーティング)、本体:ABS ワイヤー:ステンレス+ナイロン その他:炭素鋼
寸法(mm)
D87×W52×H26
色
シルバー/ブラック
質量(g)
35
ワイヤー長(mm)
(約)900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする