曜日別特売
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569

DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569
DSZ0007 タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】 D.A.D(GARSON) 79822569

タフラバー ロングラゲッジマット【DA17Wエブリィワゴン】

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
タイプタイプⅡ
種別BK T-2 スパイク
内容量1セット注文コード79822569品番DSZ0007
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~
ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー
丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!
フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。
ライフスタイルに合わせて選べる”一体型”の【タイプ I】と”分割型”の【タイプ II】2タイプをご用意。
ラゲッジスペースをスッキリ広く魅せる【タイプ I】。フレキシブルにあらゆるシーンに対応する【タイプ II】の2タイプからお選びいただけます。
裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。

用途
ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア
種別
BK T-2 スパイク
タイプ
タイプⅡ
裏地
スパイク
適合
型式:DA17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DR17W 年式:H27/2~(2015.2~)、型式:DS17W 年式:H27/3~(2015.3~)、型式:DG17W 年式:H27/3~(2015.3~)
色
オーバーロック:ブラック
適合車種
エブリィ ワゴン/NV100クリッパーリオ/タウンボックス/スクラムワゴン/EVERY WAGON/TOWN BOX/SCRUM WAGON
注意
※適合情報で適合している車種でも、事故車や改造車等は取付けできない場合があります
※リアシート固定用の金具をマットで覆い隠す仕様となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする