タフラバー ロングラゲッジマット【S700/S710アトレー】
~ラゲッジスペースから2列目シート全域までこれ1つでフルカバー!車内の隙間への砂やゴミの侵入を防ぐとともに積み荷による汚れ・キズからラゲッジスペースを守る!~
ラゲッジスペースから2列目シートまでカバーできる”ロングラゲッジマット”2列目シートを倒して大きな荷物を積んだりする際にラゲッジスペースから2列目シートの背面部分まで隙間なくカバー
丈夫でお手入れも簡単!アウトドア、レジャー、仕事で活躍する”ラバー素材”両面ラバー素材を採用しているため、水や泥などの汚れもしっかり弾きます。またお手入れも簡単に水洗いでOK!
フロアの余計な隙間を無くすことで、快適にラゲッジスペースを利用可能。優れた遮音性によりロードノイズなどの雑音の軽減効果も高まります。
裏面はメッシュ柄とスパイクの2種類の形状からをお選びいただけます。
- 用途
- ラゲッジマット、ラゲージマット、ラバーマット、フロアカバー、トランク、汚れ防止、防水、防音、ドレスアップ、アウトドア
- 仕様
- 一体可倒式(リアシート)
- 適合
- 型式:S700V / S710V 年式:R3/12~(2021/12~)
- 色
- オーバーロック:ブラック
- タイプ
- タイプⅠ(一体型)
- 適合車種
- アトレー/ATRAI
- 内容量
- 1セット
注意
※適合情報で適合している車種でも、事故車や改造車等は取付けできない場合があります。※本製品はリアシート一体可倒式タイプ用です。
カー用品 の新着商品
カテゴリ


































