冷蔵庫

冷蔵庫 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

すみずみまで手が届きやすい『うす型設計』
整理しやすくたっぷり入る『大容量6ボックス冷凍室』
オゾンによる除菌脱臭「マイクロオゾン除菌」
ダブルの照明で庫内を明るく美しく「平面照明・天面照明」
冷蔵庫を、上質なインテリアへ。
そんな想いが込められたTZシリーズ。
AQUA独自のテクノロジーである、
食材の美味しさを守る技術も搭載。
美しいデザインも。確かな機能も。
どちらも叶える冷蔵庫をあなたに。

質量(kg)
133
色
サテンブラック
内容積(L)
515 冷蔵室内容積:333L<242L> 冷凍室:182L<117L> 野菜室:26L 内チルドルーム:18L
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:635
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
830×1850×635
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:280/280
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1台(515L)
注意
※1:製氷ユニットを取り外した場合(自動製氷機能を使わない場合は製氷ユニットを外して収納スペースとして使えます。)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04442729AQR-TZA52A(K)
オープン
¥269,800
¥296,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする