冷蔵庫

冷蔵庫 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

充実の容量90L
整理しやすい『3段ドアラック』&『強化処理ガラス』
省エネ達成率136%&静音化設計約25dB
場所を選ばない1ドア冷蔵庫

質量(kg)
19
色
ダークシルバー
内容積(L)
90 冷蔵室内容積:90L<72L>
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:529
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
452×850×479
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:138/138
省エネ基準達成率(%)
136%(2021年)
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1台(90L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04442851AQR-9A(DS)
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥10,000/税込¥11,000
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする