冷蔵庫

冷蔵庫 - 三菱電機

一人暮らし世帯の自炊をラクにする、
使いやすいコンパクトサイズ。
フルフラットトップテーブルで一人暮らしの家事をサポート
「ちょい置き」可能!限られたキッチンスペースを有効活用

幅(mm)
480
高さ(mm)
1213
奥行(mm)
595
年間消費電力量(kWh/年)
300
省エネ基準達成率(%)
101%
デザイン
グッドデザイン賞受賞
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
霜取り機能の有無
自動霜取り
内容量
1台(146L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04442747MR-P15M-Wマットホワイト
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04442756MR-P15M-Bマットサンドブラック
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする