冷蔵庫

冷蔵庫 - AQUA(旧:ハイアールアジア)

くすみカラーで冷蔵庫も自分らしく
整理しやすい3段、78Lの大容量冷凍室
インバーター採用で省エネ・静音設計
オーブンレンジが置ける耐熱100℃テーブル
大容量冷凍室

質量(kg)
40
内容積(L)
160 冷蔵室内容積:82L<66L(内フリーケース10L)> 冷凍室:78L<54L>
取付寸法(mm)
据付必要奥行寸法:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×1395×600
年間消費電力量(kWh/年)
50Hz/60Hz:269/269
省エネ基準達成率(%)
116%(2021年)
音量(dB)
静音設計:約20
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
内容量
1台(160L)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04442860AQR-16A(G)モスグレー
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
04442921AQR-16A(C)グレージュ
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする