冷蔵庫
大容量53L、引き出し式冷凍室&耐熱100℃テーブル
整理しやすく使いやすいフリーケース
フラットデザイン&壁ピタ
1設置
生鮮食品の保存に便利フリーケース
丈夫なガラス棚を全段に採用「全段強化処理ガラス棚」
引き出しタイプで冷凍食品をたっぷりストック53L大容量冷凍室
オーブンレンジが置ける耐熱100℃テーブル
LED庫内灯
たまごパックもそのまま置けるドアポケット
清潔にお手入れスタイリッシュなハンドルデザイン
スタイリッシュでお手入れしやすい!
- 質量(kg)
- 37
- 色
- ダークグレーシルバー
- 内容積(L)
- 139 冷蔵室内容積:86L<68L>(内フリーケース11L) 冷凍室:53L<36L>
- 取付寸法(mm)
- 据付必要奥行寸法:568
- 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 500×1184×568
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 50Hz/60Hz:288/288
- 省エネ基準達成率(%)
- 105%(2021年)
- グリーン購入法
- 適合
- グリーンマーク
- 認定
- 内容量
- 1台(139L)
注意
※1壁ピタは背面の設置のみとなります※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 1 | ¥12,000/税込¥13,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ




















