MT-85 水中花シフトノブ(円柱バラ) 向島自動車用品製作所 79822955

水中花シフトノブ(円柱バラ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79822955
品番
MT-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,170
販売価格(税別)
¥4,700

綺麗な花をアクリルシフトノブに挿入しました。車内空間を自分流に。味気ない空間がパーツを替えるだけで気分も上がります。

用途
車内空間を自分流に。
付属品
ネジアダプター:M10×P1.25/M10×P1.5
寸法(mm)
50×50×150
質量(g)
160
取付方式
純正シフトノブを外し、ネジピッチの合った変換アダプターを使用して取り付けます。
ねじサイズ
M12×P1.25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする