MB-026 USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク 向島自動車用品製作所 79823041

 

MB-026 USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク 向島自動車用品製作所 79823041
MB-026 USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク 向島自動車用品製作所 79823041

USBイルミ水中花 LEDライト 車内 ブルー/ピンク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード79823041品番MB-026
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,057
販売価格(税別)
¥1,870

常時点灯型のUSB電源で光るLEDライトで車内等の間接照明として空間を演出します。夜のドライブで彩りを発揮します。

用途
車内空間を自分流に。
色
ブルー
質量(g)
35
寸法(Φ×高さH)(mm)
20×33
電源電圧(V)
DC5
消費電流(mA)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする