曜日別特売

Nobby カールアイロン ホワイト

Nobby カールアイロン ホワイト - テスコムNobby カールアイロン ホワイト - テスコムNobby カールアイロン ホワイト - テスコム

手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。

その他
温度設定段階:29段階
長さ(mm)
バレル:142
色
ホワイト
本体寸法(mm)
363×56×79
電源コード(m)
3
設定温度(℃)
60~200
内容量
1台
取扱説明書:(2.6MB)
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
本体質量(g)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79826017NB526-W2643026
¥7,500
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
79826026NB532-W3247032
¥7,500
¥5,998
¥6,598(税込)
7日以内出荷
79826035NB538-W3850038
¥8,000
¥6,498
¥7,148(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする