曜日別特売
NB532-W Nobby カールアイロン ホワイト テスコム 79826026

Nobby カールアイロン ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(mm)
32
注文コード
79826026
品番
NB532-W
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。

その他
温度設定段階:29段階
長さ(mm)
バレル:142
寸法(mm)
32
ホワイト
本体寸法(mm)
363×56×79
本体質量(g)
470
電源コード(m)
3
設定温度(℃)
60~200
直径(mm)
32
取扱説明書:(2.6MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする