テスコム
Nobby カールアイロン ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
寸法(mm)
38
注文コード
79826035
品番
NB538-W
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
手が疲れにくいスマートフィットグリップで手首の負担を軽減。ナノセラミックコーティングで、髪すべりが良く、なめらかな仕上がりに。29段階の温度調節(60~200℃、5℃刻み)で幅広い髪質に対応。
寸法(mm)
38
本体質量(g)
500
直径(mm)
38
その他
温度設定段階:29段階
長さ(mm)
バレル:142
色
ホワイト
本体寸法(mm)
363×56×79
電源コード(m)
3
設定温度(℃)
60~200
取扱説明書:
(2.6MB)