バチスター水和剤
納豆菌の一種が有効成分なので、環境に対する影響、各種残留問題、人畜に対する毒性の心配がありませんマルハナバチ、ミツバチ、天敵などへの影響が少なく、環境に対する負荷の少ない環境保全型の防除剤ですJAS法に適合し、農薬散布回数にカウントされませんので、有機栽培・特別栽培農産物でも使用可能です予防散布でうどんこ病・灰色かび病・葉かび病・軸腐病に優れた防除効果を発揮します適用範囲が広範です処理時の煩雑な環境設定は必要ありません但し10度以上の温度が必要です常温保存が可能な製剤です他の薬剤耐性菌対策に有効です
- 用途
- 野菜類のうどんこ病・灰色かび病の予防に
- 成分
- 鉱物質微粉バチルス/ズブチリス/Y1336株の生芽胞・界面活性剤等
- 包装
- アルミ包装
- 内容量(g)
- 500
- 有効成分
- バチルス ズブチリス Y1336株の生芽胞
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 褐色水和性粒状
- 農林水産省登録第(号)
- 第22793
- 内容量
- 1個(500g)
関連資料:(1.3MB)
注意
※散布液の調製は、本剤の所定量を少量の水に溶かし、次に所定量の水を加えよく攪拌してください本剤の有効成分は生菌であるので、散布液調製後はできるだけ速やかに散布しますまた、開封後は使いきることが望ましいが、やむを得ず保管する場合には、できるだけ早く使いきってください本剤は保護作用が強く予防効果が主体なので、発病前?発病初期に7日?10日間隔で散布してください本剤を使用する場合、低温下(約10℃以下)では有効成分の活動が低下し効果が劣るので、低温が予想される場合には使用をさけてください散布により、果実に汚れが生じることがあるので、収穫期の散布には注意してくださいマンゴーに使用する場合には、果皮に変色が生じることがあるので、収穫期の散布には注意してくださいダクト内へ投入する場合は、1ヶ月当たり450g/10aになるよう、暖房機などのダクト取り付け口付近からダクト内に投入してください暖房機などが数時間以上運転される条件下で使用してください本剤は他剤と混用すると十分に効果が発揮されない場合があるので、注意してください本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してくださいなお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び使用の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてくだい使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用してくださいともに保護クリームを使用してください作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣類を交換してください作業時に着用していた衣類等は他のものとは分けて洗濯しますかぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけますダクトによる散布の際は、送風停止中に本剤をダクト内に投入してくださいダクトによる散布中はハウス内へ入らないことまた、ダクトによる散布終了後はハウスを開放し、 十分換気した後に入室しますダクトによる散布後にハウス内で作業する際は、送風機を作動させないでください夏期高温時の使用をさけてください直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください農薬 の新着商品
カテゴリ














