ミラビスフロアブル

ミラビスフロアブル - シンジェンタジャパンミラビスフロアブル - シンジェンタジャパン

既存の殺菌剤とは異なる新規系統のSDHI剤で新たな防除体系を確立。赤かび病の原因となるフザリウム属菌に独自の優れた効果を発揮。雨に強く、さまざまな環境下でも安定した効果を発揮。

用途
殺菌剤。
成分
ピジフルメトフェン
有効成分
ピジフルメトフェン
毒性
普通物
農林水産省登録第(号)
第24451
関連資料:(2.77MB)
注意
※使用直前に容器をよく振ってください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。小麦に対して希釈倍数250~500倍(使用液量25L/10a)で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守ってください。1.散布は散布機種の散布基準に従って実施してください。2.散布に当っては散布機種に適合した散布装置を使用してください。3.散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。4.散布液が池、河川などに入らないように注意してください。本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
性状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8173792781737927-1個(500mL)類白色水和性粘稠懸濁液体
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
- 8173875881738758-1個(5L)黄赤色澄明可乳化油状液体
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする