ジマンダイセンフロアブル
水和剤に比べ果面の汚れを大幅に軽減できます。さらに展着剤を加用することでより汚れの軽減が可能です。作用点が複数存在するため薬剤耐性菌が発達しにくい殺菌剤です。
- 用途
- 園芸用保護殺菌剤。
- 成分
- マンゼブ
- 容量(mL)
- 500
- 内容量(mL)
- 500
- 有効成分
- マンゼブ20.0%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 暗黄色水和性粘稠懸濁液体
- 農林水産省登録第(号)
- 第19436
- 内容量
- 1本(500mL)
関連資料:(0.44MB)
注意
※使用の際は容器をよく振って均一な状態にしてから所定量を取り出してください。石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤及びチオジカルブ剤との混用はさけてください。極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害のでるおそれがあるので注意してください。トマトの葉かび病、きくの白さび病に対して使用する場合、発病後では効果がやや低いので発病初期から時期を逃さず散布してください。蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水等は河川等に流さないでください。また、空容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。農薬 の新着商品
カテゴリ















