フルーツセイバーフロアブル
幅広い病害防除スペクトラム、優れた予防効果を有します。既存剤耐性菌にも有効です。多くの作物で収穫前日まで使用可能です。汚れの少ないフロアブル製剤です。
- 用途
- フルーツの病害防除剤。
- 成分
- ペンチオピラド水/界面活性剤等
- 容量(mL)
- 250ml
- 有効成分
- ペンチオピラド 15.0%
- 毒性
- 普通物
- 性状
- 類白色水和性粘稠懸濁液体
- 農林水産省登録第(号)
- 第23133
- 内容量
- 1個(250mL)
関連資料:(1.01MB)
注意
※使用前によく振ってから使用してください。薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用します。ぶどうの幼果期(小豆大)以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさけてください。空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗いしてください。密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所へ保管してください。農薬 の新着商品
カテゴリ















