曜日別特売

コナケシ顆粒水和剤

コナケシ顆粒水和剤 - 日本曹達(日本ソーダ)

優れた予防効果とともに、胞子形成阻害効果も有します。既存剤耐性うどんこ病菌にも効力を示します。

用途
殺菌剤。
成分
シフルフェナミド
容量(g)
125
内容量(g)
125
有効成分
シフルフェナミド
毒性
普通物
性状
褐色水和性細粒
農林水産省登録第(号)
第24044
内容量
1袋(125g)
関連資料:(0.6MB)
注意
※薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。使用液量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節してください。適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないにように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738295-
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする