トライフロアブル 500mL
いもち病に対して直接抗菌力を示し、感染を阻害するだけでなく、病斑形成や伸長、病斑上の胞子形成を強く阻害し、いもち病のまん延を防ぎます。既存剤とは全く異なる新規化合物「テブフロキン」を有効成分とするいもち病防除剤です。既存剤と交さ耐性を示しません。
- 用途
- 水稲・大豆用殺菌剤。
- 成分
- テブフロキン
- 容量(mL)
- 500
- 内容量(mL)
- 500
- 有効成分
- テブフロキン
- 毒性
- 普通物
- 農林水産省登録第(号)
- 第23263
- 内容量
- 1個(500mL)
関連資料:(2.01MB)
注意
※誤飲などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。農薬 の新着商品
カテゴリ












