曜日別特売

ナレート水和剤

ナレート水和剤 - 日本農薬

細菌性病害等に高い防除効果を示し、安定した効果が長期間持続します。作用性の異なる成分を配剤しているため既存の薬剤耐性菌にも安定した効果を示します。

用途
園芸用殺菌剤。
成分
オキソリニック酸/8-ヒドロキシキノリン銅
内容量(g)
500
有効成分
オキソリニック酸…10.0%、8-ヒドロキシキノリン銅…50.0%
毒性
普通物
性状
黄緑色水和性粉末 45μm以下
農林水産省登録第(号)
第17960
内容量
1袋(500g)
関連資料:(0.49MB)
注意
※石灰硫黄合剤との混用は薬害の恐れがあるのでさけてください。はくさい、レタス、キャベツに対して使用する場合、収穫間際の散布では収穫物に汚れを生ずることがあるので注意してください。はくさい、たまねぎ、レタス、キャベツ、ブロッコリー、だいこん、ねぎの軟腐病、はくさいのべと病、レタスの斑点細菌病及び腐敗病並びににんにくの春腐病に使用する場合、発病後の散布では効果が劣る場合があるので、発病前あるいは発病初期に予防的に散布してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738146-
オープン
¥6,298
¥6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする